缶切り 1号缶のおすすめ人気ランキング

2025/10/24更新
92件の「缶切り 1号缶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「缶切り 大型」、「ドラム缶切断」、「穴あけ 一斗缶」などの商品も取り扱っております。
消費電力 :単相100V 50/60Hz 130/140W開缶ができる缶:直径74~153mm、高さ265mmまで。 ロング1号缶~6号缶。レバーとスイッチの連動式ですのでスピーディーに開缶 できます。1号缶を約3秒で開缶します。始動レバーを倒すと、スイッチが自動的に入り開缶を 始めます。開缶後、始動レバーを起こすと自動的にスイッチが 切れます。交換部品ロール刃 4-0464-0102送りギア 4-0464-0103
質量(kg) 11.4 電源(V) 単相100 50/60Hz 消費電力(W) 130/140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×520×550 有効径(Φmm) Φ74~153mm、高さ265mmまで TKG品番 9-0591-0101 TKG品番(2017) 6-0532-0101
1個
229,800 税込252,780
翌々日出荷

丸型だけでなく、四角、楕円(オーバル)など、様々な形の缶に適応! 今までなかった画期的な缶オープナーです。 シニアの方、お子様、爪が気になる方などに最適!! ボタンを押すだけですので、誰でも簡単に缶を開けることが出来ます。 切れ口は滑らかなので、安全・安心です。
材質 ABS樹脂、ポリプロピレン、ステンレス鋼 寸法(mm) 127×70×45 ホワイト(本体)、オレンジ(ボタン) 使用電池 単三電池2本(別売)
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

軽い力でスムーズに缶が開けられる歯車式。 握りが手にやさしいプラスチックハンドルです。 しっかりグリップ。
用途缶切り、栓抜きに 材質 金属部/鉄(クロムめっき)、ハンドル/ポリエステル樹脂 全長(mm) 180 寸法(幅W×奥行D)(mm) 50×35 耐熱温度(℃) 170
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1号缶~8号缶まで開缶できます。開缶後の怪我を防止する為、波動レバーを長くし、安全性に配慮した設計仕様です。「蓋落とし棒」により、切り終えた缶蓋をマグネットから簡単、安全に取り外せます。
材質 ステンレス 鉄 66ナイロン 質量(g) 2.6 有効径(Φmm) 1号缶~8号缶まで 寸法(奥行D×高さH)(mm) 225×450 TKG品番 9-0591-0201 TKG品番(2017) 6-0532-0201
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

ワンパンチで楽に開缶でき刃は簡単に交換できます。 標準仕様は1号缶用です。
TKG品番 9-0591-0301 質量(kg) 27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 305×350×780
1個
399,800 税込439,780
4日以内出荷

一斗缶、18リットル缶、5ガロン缶の他、普通の缶詰めや四角い缶等にもご使用できます。
材質 鋼(ニッケルクロムメッキ)、PVC 質量(g) 90 寸法(幅W×奥行D)(mm) 本体:50×48 レバー長さ(mm) 77 TKG品番 9-0592-0101
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

高性能の業務用缶切機として学校・官公庁等への納入実績があります。 微調ツマミにより1号~8号缶まで幅広く開缶・小缶または大缶方向への目盛りを廻すことにより、 缶の大きさに合わせロール刃の角度を微調整するダイヤル式です。
質量(kg) 2.8 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 530×225×450
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

大型かん・小型かん両方に対応。
用途かん切り・栓抜きに。 材質 鉄(クロムメッキ) 質量(g) 150 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 120×72×25 アズワン品番 64-4074-65
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

エムテートリマツ手動式缶切ラッキー
切り口がきれいで、バリ、切りくずが出ず安全です。フタはマグネットによって、手をふれることなく取り除きができます。
材質 鋳物 寸法(mm) 300×200 質量(kg) 5 高さ(mm) 400
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

アークランドサカモトPRO SERIES 缶切
軽くハンドルを回すだけで、缶切りがラクラクできます。
用途中径かん用缶切り(102mm以下の缶詰用) 仕様 SGマーク認定品(消費者生活製品安全法認定品) 使用方法 下歯車をかんの縁に付け、上下の歯車がかみ合い止るまでハンドルを強く握り、かんぶたに穴をあけます。穴をあけたら、ハンドルを強く握りしめたまま、回転ハンドルを右方向に回転させます。※かんの継ぎ目の所を避けて切りはじめてください。 アズワン品番 64-3665-51
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

材質 刃部/18-8ステンレス、ハンドル/ポリプロピレン 全長(mm) 180 TKG品番 9-0590-0201
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。 天板をフルに使えるハンドルレイアウトで積載面を有効に活用できます。 先端向かって前上がりの天板構造により積載時の安定性が向上します。 折り畳み時、使用時にしっかりとロックするハンドル構造により安全性の向上と収納時のコンパクトさを両立。 天板に設けている持ち手部分も手にやさしい形状です。 ボルトレス構造でキャスター交換がカンタンです。 『MonotaROのTrolley』と『モノが載る』という意味を『モノリー Monolley』というネーミングで表現しました。 安心の日本製。 特許・意匠・商標出願中
用途運送業、工場内の作業。 物流倉庫内での運搬作業。 車輪径(Φmm) 100 材質(車輪) ゴム キャスター 前輪:自在キャスター×2、後輪:固定キャスター×2 ハンドル 折りたたみ式 ハンドル高さ(mm) 864 材質(ハンドル) スチール(粉体塗装) 折りたたみ時高さ(mm) 255 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.0MB) 材質(荷台) PP スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2号缶~8号缶まで開缶できます。
材質 鉄鋳物 質量(kg) 1.8 寸法(縦×横)(mm) 350×100 TKG品番 9-0591-0501 TKG品番(2017) 6-0532-0601
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

ハンドルを回すだけで、18L角缶の天板を軽々と開封できます。 刃の取付け、取外しにより、四面、三面、二面切りの3通りの開封ができます。 刃はアングルグラインダー等で研磨でき、交換もできます。
適合 18L角缶 質量(kg) 28 タイプ 手動式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×760×850
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

「驚きの早さ・抜群の切れ味・使い易さ」で作業効率を飛躍的に向上!! スイッチ操作だけで1号缶を約1秒でスピード開缶! ワンパンチ開缶方式なので切粉の発生リスクを軽減! 主要なパーツは全てステンレス使用。錆づらく衛生的! 安全設計のダブルスイッチ方式!! 刃は強固なステンレスハイカーボン鋼に焼入れ処理を施しているので、とにかく頑強!耐摩耗性に優れています!! 刃先は3工程に及ぶ研磨作業により、鋭い切れ味を実現!!
用途1号缶(食缶)専用の缶切 材質 胴体・支柱・受台:18-8ステンレス、缶ホルダー:18-8ステンレス、刃台座・安全カバー・バリ押さえ:18-8ステンレス、レギュレーター:ポリカーボネート 質量(kg) 約30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×390×665 材質(刃) 13Crハイカーボンステンレス 材質(スイッチ部) ポリアセタール
1台
919,800 税込1,011,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ドラム缶用缶切り エスコ品番 EA990XR-1 全長(mm) 610 質量(kg) 4 材質(本体) 鉄鋳物 切断能力(mm) スチール:0.9~1.5 材質(ハンドル) スチール 適合替刃 50789156(品番:EA990XR-18)
1個
30,500 税込33,550
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ドラム缶切りの電動タイプは、ともすると重量型になりがちですが本機自重は14kgで非常にコンパクトで軽量化されています。 押しボタンを押すと本器が自動的にドラム缶の周りを動きながら、僅か2分で天板を切り取ります。 また天板を切った跡がきれいに仕上がります。 切り屑が出にくい切り方をする為、ドラム缶の中へ切り屑が落ち込む事が少ないです。
用途クローズドラム缶の天板カットに。 材質 回転刃:特殊鋼、駆動ローラー:特殊鋼 電源 AC200 コード長さ(m) 5 モーター(W) 40 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 430×300×400
1台
329,800 税込362,780
3日以内出荷